曜日別特売
MBK-20 豆ブロックベケ付き 水本機械製作所 06914022

MBK-20 豆ブロックベケ付き 水本機械製作所 06914022
MBK-20 豆ブロックベケ付き 水本機械製作所 06914022

豆ブロックベケ付き

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
寸法B(mm)18
内容量1個注文コード06914022品番MBK-20
参考基準価格(税別)¥4,380販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
質量(g)56寸法L(mm)59寸法H(mm)11.5寸法d(mm)6寸法A(mm)23車輪径(Φmm)20材質(車輪)ステンレス(SUS304)種類滑車寸法D(mm)4参考使用荷重(kg)40寸法B(mm)18寸法C(mm)10寸法D2(mm)4.5使用ロープ径(mm)~6材質(枠)ステンレス(SUS304)参考使用荷重(kN)0.39車数1車溝幅(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする