曜日別特売
MBK-50 豆ブロックベケ付き 水本機械製作所 06914065

MBK-50 豆ブロックベケ付き 水本機械製作所 06914065
MBK-50 豆ブロックベケ付き 水本機械製作所 06914065

豆ブロックベケ付き

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
寸法B(mm)30
内容量1個注文コード06914065品番MBK-50
参考基準価格(税別)¥11,040販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
質量(g)358寸法L(mm)127寸法H(mm)19寸法d(mm)15寸法A(mm)54車輪径(Φmm)50材質(車輪)ステンレス(SUS304)種類滑車寸法D(mm)8参考使用荷重(kg)240寸法B(mm)30寸法C(mm)21寸法D2(mm)6使用ロープ径(mm)~15材質(枠)ステンレス(SUS304)参考使用荷重(kN)2.35車数1車溝幅(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする