AGAW形コントロールBOX 2点用

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可45日以内出荷とは
内容量1台種類壁掛型、2点用保護構造IP65(IEC 60529)、防噴流形(JIS C 0920)注文コード06914162品番AGAW2106Y
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598
種類壁掛型、2点用塗装色5Y7、1半つや(容器外面のみ)(紛体塗装)銘板の表示文字銘板なし、STOP取付ユニットIDEC・Φ22コントロールユニット保護構造IP65(IEC 60529)、防噴流形(JIS C 0920)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)5以上使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)定格通電電流(A)10材質(ボックス)アルミダイカスト製配線引込口エントランスハブバディ付1~3点用、HNA22 G3/4(呼び22)ユニットの呼び番号APW126DR、ABW111R耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)シンボル押ボタンスイッチ(PL/PB)相対湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする