種類壁掛型、2点用塗装色5Y7、1半つや(容器外面のみ)(紛体塗装)銘板の表示文字銘板なし、HAND-AUTO取付ユニットIDEC・Φ22コントロールユニット保護構造IP65(IEC 60529)、防噴流形(JIS C 0920)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)5以上使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)定格通電電流(A)10材質(ボックス)アルミダイカスト製配線引込口エントランスハブバディ付1~3点用、HNA22 G3/4(呼び22)ユニットの呼び番号APW126DR、ASW211耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)シンボル押ボタンスイッチ(PL/SS)相対湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)