IDEC(和泉電気)
AGA形 1列タイプコントロールBOX 1点用
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
種類
壁掛形 1点用
壁掛形 1点用
自立形/1点用
壁掛形/1点用
銘板の表示文字
銘板なし
OFF
銘板なし
HAND-AUTO
HAND-OFF-AUTO
OFF-ON
取付ユニット
APN128R
ABN311R
APN118R
APN128R
ASN311
ASN111
ASN3K11
AZ11N
AZ12N
全14種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06914327
品番
AGA1104Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
種類
壁掛形 1点用
塗装色
5Y7/1 半ツヤ(外側のみ)
銘板の表示文字
銘板なし
取付ユニット
APN128R
材質
アルミダイカスト製