曜日別特売

AGA形 1列タイプコントロールBOX 2点用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
種類壁掛形 2点用
銘板の表示文字ON、OFF
取付ユニットABN110、ABN101
内容量1台注文コード06914372品番AGA2101Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,990
種類壁掛形 2点用材質アルミダイカスト製保護構造IP65ユニット取付穴径(Φmm)30.5塗装色5Y7/1 半ツヤ(外側のみ)銘板の表示文字ON、OFF取付ユニットABN110、ABN101
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする