2608669075 マルチツールブレードスターロック BOSCH(ボッシュ) 06914681

マルチツールブレードスターロック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(1枚)注文コード06914681品番2608669075
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

マルチツール(スターロック)用アクセサリー。エクストラコーティングでブレードの性能が更に向上しました。従来のバイメタルブレードに比べ最大5倍の長寿命を実現します。

用途ステンレス、ビス、釘、金属全般の切断作業に最適材質炭素工具鋼質量(g)90刃長(mm)50切断能力(mm)木材~50、樹脂~50、軟鋼・非鉄金属~1、鉄丸釘刃幅(mm)32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×12×102刃先ハイス鋼+エクストラコーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする