BOSCH(ボッシュ)
マルチツールブレードスターロック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1セット(1枚)
刃幅(mm)
65
注文コード
06914796
品番
2608669083
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
刃幅
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
マルチツール(スターロック)用アクセサリー。エクストラコーティングでブレードの性能が更に向上しました。従来のバイメタルブレードに比べ最大5倍の長寿命を実現します。
用途
堅い木材、コンパネのポケット・高速切断に最適
材質
炭素工具鋼
質量(g)
126
刃長(mm)
40
切断能力(mm)
木材~40、樹脂~40
刃幅(mm)
65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×12×91
刃先
ハイス鋼+エクストラコーティング