BOSCH(ボッシュ)
マルチツールブレードスターロックマックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1セット(1枚)
注文コード
06914961
品番
2608900031
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
マルチツール(スターロックマックス)用アクセサリー。エクストラコーティングでブレードの性能が更に向上しました。超硬刃だから難切断材もスムーズに切断します。
用途
ステンレス、ビス、釘、金属全般、FRP、硬質プラスチックの切断作業に最適
材質
炭素工具鋼
質量(g)
24
刃長(mm)
70
切断能力(mm)
木材~70、樹脂~70、軟鋼・非鉄金属~3、鉄丸釘
刃幅(mm)
32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
37×12×121
刃先
超硬+エクストラコーティング