KGNW1101Y KGNW形コントロールBOX IDEC(和泉電気) 06915036

KGNW形コントロールBOX

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
銘板の表示文字ON
取付ユニットABW110B
内容量1台注文コード06915036品番KGNW1101Y
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
種類壁掛形 1点用材質鋼板製塗装色5Y7/1 半ツヤ銘板の表示文字ON取付ユニットABW110B
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06915036
2021-10-14
用途: 機械のメンテナンス
フルテック株式会社建設業・工事業

機械の修理に必要ですぐに発送してくれて非常に便利でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする