IDEC(和泉電気)
KGNW形コントロールBOX
商品レビューを投稿する
返品不可
銘板の表示文字
銘板なし、OFF-ON
ON、OFF
ON、銘板なし
銘板なし
銘板なし、HAND-AUTO
銘板なし、OFF-ON
銘板なし、STOP
取付ユニット
APW126R、ASW2K11
ABW110B、ABW101R
ABW110B、ABW411R
ABW111B、ABW111R
APW116R、ABW111R
APW116R、ASW211
APW116R、ASW2K11
APW126R、ABW111R
APW126R、APW126G
APW126R、ASW211
APW126R、ASW2K11
全11種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06915194
品番
KGNW2110Y
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
種類
壁掛形 2点用
材質
鋼板製
塗装色
5Y7/1 半ツヤ
銘板の表示文字
銘板なし、OFF-ON
取付ユニット
APW126R、ASW2K11