KIJIMA(キジマ)
ウィンカーランプ#300 219-5001
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06915557
品番
219-5001
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
メーカー名:キジマ
メーカー品番:219-5001
色[カラー]:ブラック/アンバー
サイズ:Φ39X65mm
材質[素材]:アルミダイキャスト
内容量[数量]:2ケSET
材質
アルミダイキャスト
寸法(mm)
Φ39×65
レンズ色
アンバー
内容
2個セット
色(ボデー)
ブラック