13400MG-14 インパクトソケット(MG付) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 06915913

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インパクトソケット(MG付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード06915913品番13400MG-14
参考基準価格(税別)¥3,210販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
ソケット形状6角差込角(inch)3/8二面幅(mm)14トラスコ品番812-0423差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする