曜日別特売
17300A-2 インパクトディープソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 06916577

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インパクトディープソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個差込角(inch)1-1/2注文コード06916577品番17300A-2
参考基準価格(税別)¥101,000販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980
ソケット形状6角差込角(inch)1-1/2二面幅(inch)2トラスコ品番812-1178質量(g)3916寸法L(mm)135差込角(mm)1.1/2"(38.1)SQ寸法H(mm)90.5全長L(mm)17300A-2寸法D1(mm)80寸法D2(mm)86深さH(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする