曜日別特売
17300A-2.3/16 インパクトディープソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 06916656

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インパクトディープソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個差込角(inch)1-1/2注文コード06916656品番17300A-2.3/16
参考基準価格(税別)¥103,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
ソケット形状6角差込角(inch)1-1/2二面幅(inch)2.3/16トラスコ品番853-1972質量(g)4200寸法L(mm)155差込角(mm)1.1/2"(38.1)SQ寸法H(mm)90.5全長L(mm)17300A-2.3/16寸法D1(mm)85寸法D2(mm)86深さH(mm)33RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする