※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
インパクトディープソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
差込角(inch)
1-1/2
注文コード
06916814
品番
17300M-125
参考基準価格(税別)
¥232,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
差込角
など
152
種類から選べます
他の種類を見る
ソケット形状
6角
差込角(inch)
1-1/2
二面幅(mm)
125
トラスコ品番
853-1988
質量(g)
14450
寸法L(mm)
205
差込角(mm)
1.1/2"(38.1)SQ
寸法H(mm)
142.5
寸法D1(mm)
173
寸法D2(mm)
127
深さH(mm)
74
RoHS指令(10物質対応)
対応