KIJIMA(キジマ)
ウインカーランプ キャッツアイSP M/A 219-5108
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06918558
品番
219-5108
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
メーカー名:キジマ
メーカー品番:219-5108
色[カラー]:メッキ/アンバー
サイズ:48X28X38mm
材質[素材]:プラボディ
内容量[数量]:2ケSET
材質
プラボディ
寸法(mm)
48×28×38
レンズ色
アンバー
内容
2個セット
色(ボデー)
クロームメッキ