※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
ホイールナット用コンビソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
差込角(mm)
3/4"(19)SQ.
トラスコ品番
811-7491
注文コード
06919142
品番
16316M-35X17
参考基準価格(税別)
¥7,170
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
差込角・トラスコ品番
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(mm)
3/4"(19)SQ.
トラスコ品番
811-7491
質量(g)
865
寸法L(mm)
90
寸法H(mm)
10
寸法D1(mm)
52
寸法D2(mm)
44
RoHS指令(10物質対応)
対応