曜日別特売
16316M-38X20 ホイールナット用コンビソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 06919158

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホイールナット用コンビソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個差込角(mm)3/4"(19)SQ.トラスコ品番811-7492注文コード06919158品番16316M-38X20
参考基準価格(税別)¥8,050販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
差込角(mm)3/4"(19)SQ.トラスコ品番811-7492質量(g)952寸法L(mm)100寸法H(mm)13寸法D1(mm)56寸法D2(mm)44RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする