※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
ホイールナット用コンビソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
差込角(mm[inch])
25.4[1]
トラスコ品番
811-7566
注文コード
06919185
品番
18316A-1.1/2X13/16
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
差込角・トラスコ品番
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
811-7566
質量(g)
1120
寸法L(mm)
108
寸法H(mm)
13
差込角(mm[inch])
25.4[1]
寸法D1(mm)
59
寸法D2(mm)
54
RoHS指令(10物質対応)
対応