曜日別特売
18316M-41X19 ホイールナット用コンビソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 06919212

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホイールナット用コンビソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個差込角(mm)1"(25.4)SQトラスコ品番811-7569注文コード06919212品番18316M-41X19
参考基準価格(税別)¥9,930販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
差込角(mm)1"(25.4)SQトラスコ品番811-7569質量(g)1200寸法L(mm)108寸法H(mm)12寸法D1(mm)59寸法D2(mm)54RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする