13301X-13 薄肉インパクトセミディープソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 06919465

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

薄肉インパクトセミディープソケット

(4件のレビュー)
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.全長(mm)50注文コード06919465品番13301X-13
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
二面幅(mm)13全長(mm)50トラスコ品番777-2246質量(g)45差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.差込角(inch)3/8RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06919718
2021-06-23
用途: ナットの取り外し
クラレテクノ株式会社

品質的には問題なく安心して使える。当方の場合は、狭い所で使いたいので、全長があと5mm短いくらいがベスト。でも使えています。

対象商品 : 06919702
2019-09-01
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

この微妙な長さが整備時に役立ちます。強度もあり良いと思います。

対象商品 : 06919684
2017-05-21
用途: 建設作業
建設業・工事業

購入後1ヶ月フルで使ってますが、ガタつきもなく性能はもちろん手触りもいいと思う

対象商品 : 06919474
2015-06-27
用途: 自動車整備
中村オート

使用する以前にカタログ表示、サイズが分かりにくい。差し込み12.7mmを頼んだつもりが、来たのは9.5mm
私は整備士なので、工具注文は慣れているつもりなのですが、こんなに検索しにくいのは、初めてです。
また納期が遅すぎる。
これならば、直接工具商に注文したほうがましです。
他の物と一緒に頼めるからこそ楽だと思い注文したのですが、いつもMonotaRO自社商品以外は遅いです。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。商品情報を追記いたしました。貴重なご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする