13401M-11 薄肉インパクトソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 06920034

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

薄肉インパクトソケット

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.二面幅(mm)11注文コード06920034品番13401M-11
参考基準価格(税別)¥1,230販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859
二面幅(mm)11ソケット形状6角差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.トラスコ品番812-0443RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06920235
2022-12-28
用途: 交換

ロータスエランのタイヤ交換に でもをいろにあたるからけずってやったぜーワイルドだろ^

対象商品 : 06920488
2021-12-08
用途: 自動車の整備
製造業

6角に面で当たるようにできているので、ボルト頭/ナットが傷みにくいのが良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする