曜日別特売
14401A-3/4 薄肉インパクトソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 06920278

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

薄肉インパクトソケット

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個差込角(mm)1/2"(12.7)SQ二面幅(inch)3/4注文コード06920278品番14401A-3/4
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
二面幅(inch)3/4ソケット形状6角差込角(mm)1/2"(12.7)SQトラスコ品番812-0786質量(g)107寸法L(mm)38寸法H(mm)13寸法D1(mm)26.7寸法D2(mm)29RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06920235
2022-12-28
用途: 交換

ロータスエランのタイヤ交換に でもをいろにあたるからけずってやったぜーワイルドだろ^

対象商品 : 06920488
2021-12-08
用途: 自動車の整備
製造業

6角に面で当たるようにできているので、ボルト頭/ナットが傷みにくいのが良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする