KIJIMA(キジマ)
ホースクリップ Aタイプ ステンレス 104-225
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06920597
品番
104-225
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
メーカー名:キジマ
メーカー品番:104-225
圧力のかからない箇所にご使用可能なホースクリップです。
タイプ:Aタイプ
サイズ:11mm
材質[素材]:ステンレス
内容量[数量]:10コ入
材質
ステンレス
寸法(mm)
11
タイプ
Aタイプ
内容
10コ入