曜日別特売
13301M-15 薄肉インパクトディープソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 06920978

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

13301M-15 薄肉インパクトディープソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 06920978
13301M-15 薄肉インパクトディープソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 06920978

薄肉インパクトディープソケット

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.注文コード06920978品番13301M-15
参考基準価格(税別)¥2,040販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
寸法D1(mm)21寸法D2(mm)21.5寸法H(mm)65.5寸法L(mm)80二面幅(mm)15トラスコ品番812-0380質量(g)120差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.差込角(inch)3/8深さH(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06921382
2019-12-16
用途: 車の整備

1/2差込12ポイント17ミリのインパクトソケットなんて、さすがに持っていなくて購入しました。あまり出ないサイズだと思いますが、当日発送だったらもっと良かったです。物に関してはさすがのコーケンです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする