曜日別特売
14301M-26 薄肉インパクトディープソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 06921294

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

14301M-26 薄肉インパクトディープソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 06921294
14301M-26 薄肉インパクトディープソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 06921294

薄肉インパクトディープソケット

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個差込角(mm)1/2"(12.7)SQ注文コード06921294品番14301M-26
参考基準価格(税別)¥3,120販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
寸法D1(mm)35.5寸法D2(mm)29寸法l(mm)26寸法H(mm)64寸法L(mm)85二面幅(mm)26トラスコ品番812-0675質量(g)299差込角(mm)1/2"(12.7)SQ差込角(inch)1/2RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06921382
2019-12-16
用途: 車の整備

1/2差込12ポイント17ミリのインパクトソケットなんて、さすがに持っていなくて購入しました。あまり出ないサイズだと思いますが、当日発送だったらもっと良かったです。物に関してはさすがのコーケンです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする