曜日別特売
NV13145.100-15 防振インパクトソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 06922143

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防振インパクトソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.全長(mm)100二面幅(mm)15注文コード06922143品番NV13145.100-15
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
ソケット形状6角二面幅(mm)15トラスコ品番812-0002全長(mm)100差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする