曜日別特売
NV14145.100-10 防振インパクトソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 06922405

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防振インパクトソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ全長(mm)100二面幅(mm)10注文コード06922405品番NV14145.100-10
参考基準価格(税別)¥6,650販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
ソケット形状6角二面幅(mm)10トラスコ品番812-0031全長(mm)100差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする