オカムラ(岡村製作所)
4L93 電話台/ラウンド/450W
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
45日以内出荷とは
内容量
1台
材質(天板)
突板
色
本体カラー:天然木人口突板オークナチュラル 天板カラー:天然木人口突板オークナチュラル
注文コード
06923047
品番
4L93EB W771
参考基準価格(税別)
¥91,800
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・色
など
88
種類から選べます
他の種類を見る
●引出しはA4サイズまで収納可能です。
仕様
天板/表面材:突板/縁材:樹脂成型品(ABS)/フレーム脚/スチール/シルバーメタリック塗装仕上/アジャスター付/電話台:電話台 /天板エッジ:ラウンドエッジ /収納:不可 /車椅子対応:不可
その他
フレーム(ラウンド)タイプ 引出し付 450W 突板
色
本体カラー:天然木人口突板オークナチュラル 天板カラー:天然木人口突板オークナチュラル
材質(本体)
その他
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×350×700
材質(棚板)
1枚
材質(天板)
突板
芯材
MDF
鍵
無
グリーン購入法
適合
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,760
/
税込
¥
3,036
北海道地方
数量1につき
¥
2,760
/
税込
¥
3,036
沖縄地方
数量1につき
¥
2,760
/
税込
¥
3,036
離島
数量1以上のご注文
お送りできません