HW1P-2Q7R HWシリーズ パイロットライトΦ22(突形 白熱) IDEC(和泉電気) 06923445

HWシリーズ パイロットライトΦ22(突形 白熱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
発光色
内容量1個注文コード06923445品番HW1P-2Q7R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥390
定格電圧(V)AC/DC24発光色レンズ色形状取付穴径(Φmm)22光源電球保護構造防噴流・防油形(IP65)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06923445HW1P-2Q7R06923393HW1P-2Q4RHW1P-2Q7R HWシリーズ パイロットライトΦ22(突形 LED) IDEC(和泉電気) 06923393HWシリーズ パイロットライトΦ22(突形 LED)IDEC(和泉電気)1個
1,298
税込1,428
光源が変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
2022-04-04

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする