曜日別特売
POW0809 オープンレンチ8X9 Pro-Auto 06924374

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オープンレンチ8X9

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード06924374品番POW0809
参考基準価格(税別)¥760販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519
二面幅(mm)8×9全長(mm)135トラスコ品番774-7608セット内容全長(mm):135、対辺寸法(mm):8×9材質クロームバナジューム鋼質量(g)39商品構成単品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両口スパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/347/
2023-03-27

スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする