曜日別特売
3BD1207 ドライバーソケット 12PT 差込6.35x対辺12mmx70L NAC(長堀工業) 06928032

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドライバーソケット 12PT 差込6.35x対辺12mmx70L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本注文コード06928032品番3BD1207
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759
差込角(mm)6.35二面幅(mm)12トラスコ品番853-0942全長(mm)70質量(g)36穴角12角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする