※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NAC(長堀工業)
ドライバーソケット 12PT 差込6.35x対辺8mmx100L
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
06928048
品番
3BD0810
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
差込角(mm)
6.35
二面幅(mm)
8
トラスコ品番
853-0939
全長(mm)
100
質量(g)
37
穴角
12角