※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NAC(長堀工業)
マグネチックドライバーソケット12PT 6.35x対辺12mmx150L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
06928967
品番
3BDMP1215
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
差込角(mm)
6.35
二面幅(mm)
12
トラスコ品番
853-0951
全長(mm)
150
質量(g)
72
穴角
12角