※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NAC(長堀工業)
マグネチックドライバーソケット12PT 6.35x対辺8mmx70L
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
06928994
品番
3BDMP0807
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
差込角(mm)
6.35
二面幅(mm)
8
トラスコ品番
853-0945
全長(mm)
70
質量(g)
30
穴角
12角