D3240 ディープソケット24mm S.E.K.(スエカゲツール) 06933325

ディープソケット24mm

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード06933325品番D3240
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,540
差込角(mm)9.5トラスコ品番853-1347二面幅(mm)24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06933334
2022-10-30
用途: ジムニーのメンテナンス
建設業・工事業

JA11のシムニーの純正オイルクーラーを取り外すのに急遽購入しました。
直ぐ届いて助かりました。

2018-04-06
用途: スズキパレットオイルクーラーガスケット交換に使用しました。
エイチアンドワイ自動車・二輪車・自転車関連業

スズキパレットオイルクーラーガスケット交換に使用しました。
安くて早くて助かりました。

対象商品 : 06933325
2018-04-01
用途: 車のメンテナンス
サービス業

堅牢で緩みもなく使用しやすい。必要な重量もあり、おすすめです。

対象商品 : 06933325
2015-12-04
用途: 自動車整備
卸売・小売業

スズキ車オイルクーラーからのオイル漏れ修理のためパッキンと一緒に購入
ディーラーに頼むとかなり取られますがかなり安く抑えることができました
使用頻度は高くありませんが、いざというときに役立ちそうです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする