曜日別特売
OPS009 ボルトレンチ3/8 S.E.K.(スエカゲツール) 06933754

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボルトレンチ3/8

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1丁注文コード06933754品番OPS009
参考基準価格(税別)¥3,430販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

寸法切ボルトや軽天ボルトの締め緩め作業に便利です。

用途建築、土木工事、木造、鉄骨建築などの作業に、寸法切ボルトや軽天ボルトの締め緩め作業にトラスコ品番774-6938材質クロームバナジューム鋼全長(mm)65質量(g)94軸長(mm)6.35有効長(mm)24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする