曜日別特売
OPS034 建築用2ウェイソケット17MM S.E.K.(スエカゲツール) 06933858

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

建築用2ウェイソケット17MM

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本注文コード06933858品番OPS034
参考基準価格(税別)¥2,530販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
二面幅(mm)17トラスコ品番853-1397材質クロームバナジューム鋼質量(g)163
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする