曜日別特売
OPS038 建築用2ウェイソケット24MM S.E.K.(スエカゲツール) 06933885

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

建築用2ウェイソケット24MM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本注文コード06933885品番OPS038
参考基準価格(税別)¥3,190販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
二面幅(mm)24トラスコ品番853-1400材質クロームバナジューム鋼質量(g)233
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする