曜日別特売
ICS417 建築用ソケット17mm S.E.K.(スエカゲツール) 06933894

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

建築用ソケット17mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード06933894品番ICS417
参考基準価格(税別)¥1,910販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
二面幅(mm)17トラスコ品番853-1374材質クロームモリブデン鋼質量(g)218
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする