仕様天板/表面材:メラミン化粧板/縁材:樹脂成型品(ABS)/フレーム脚/スチール/シルバーメタリック塗装仕上/アジャスター付/電話台:電話台 /天板エッジ:ラウンドエッジ /収納:不可 /車椅子対応:不可その他フレーム(ラウンド)タイプ 引出しなし 450W メラミン(プライズウッド)指紋レス色本体カラー:プライズウッドミディアム 天板カラー:プライズウッドミディアム材質(本体)その他寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×350×700材質(棚板)1枚材質(天板)突板芯材MDF鍵無グリーン購入法適合