4L93BA W787 4L93 電話台/スクエア/600W オカムラ(岡村製作所) 06934055

4L93BA W787 4L93 電話台/スクエア/600W オカムラ(岡村製作所) 06934055
4L93BA W787 4L93 電話台/スクエア/600W オカムラ(岡村製作所) 06934055
4L93BA W787 4L93 電話台/スクエア/600W オカムラ(岡村製作所) 06934055
4L93BA W787 4L93 電話台/スクエア/600W オカムラ(岡村製作所) 06934055

4L93 電話台/スクエア/600W

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送45日以内出荷とは
内容量1台材質(棚板)1枚本体カラー:天然木人口突板オークダークブラウン 天板カラー:天然木人口突板オークダークブラウン注文コード06934055品番4L93BA W787
参考基準価格(税別)¥65,800販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980
仕様天板/表面材:突板/縁材:樹脂成型品(ABS)/フレーム脚/スチール/シルバーメタリック塗装仕上/アジャスター付/電話台:電話台 /天板エッジ:スクエアエッジ /収納:不可 /車椅子対応:不可その他フレーム(スクエア)タイプ 引出しなし 600W 突板本体カラー:天然木人口突板オークダークブラウン 天板カラー:天然木人口突板オークダークブラウン材質(本体)その他寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×350×700材質(棚板)1枚材質(天板)突板芯材MDFグリーン購入法適合
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,980/税込2,178
北海道地方数量1につき1,980/税込2,178
沖縄地方数量1につき1,980/税込2,178
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする