仕様表面材/メラミン化粧板/縁材:樹脂成型品(ABS)/天板厚:27mm/フレーム/スチール焼付塗装/支柱/スチールパイプ焼付塗装/脚/アルミ成型品焼付塗装/天板数:1枚 /配線機能:無 /エッジ仕様:スクエアエッジ /脚部仕様:T字脚 /収納:スタッキング収納 /昇降タイプ:昇降機能無その他T字脚タイプ フラップタイプ(キャスター付) 矩形 W1800 D900 脚:ネオブラック幅(mm)1800色天板カラー:ホワイト 脚カラー:ネオブラック高さ(mm)720奥行(mm)900キャスター有棚無材質(天板)メラミン化粧板天板形状長方形グリーン購入法適合材質(幕板)無