曜日別特売
3325-E12 トルクスディープソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 06940018

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トルクスディープソケット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.トラスコ品番811-8956注文コード06940018品番3325-E12
参考基準価格(税別)¥2,220販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
穴角トルクストラスコ品番811-8956差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06939957
2021-06-16
用途: 機械の分解
近畿興業株式会社製造業

とっても使いやすいの工具です、仕事は2倍から3倍早くなる

対象商品 : 06940002
2018-12-28
用途: JB23 エアーロッキングハブ

コーケンのE10トルクスのディープソケット最高!!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする