曜日別特売
PS8-17 ホイールナット用4角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 06941558

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホイールナット用4角ソケット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
差込角(mm)1"(25.4)SQ
二面幅(mm)17
内容量1個注文コード06941558品番PS8-17
参考基準価格(税別)¥5,440販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
全長(mm)60差込角(mm)1"(25.4)SQ寸法D1(mm)40寸法D2(mm)54トラスコ品番811-7367質量(g)621寸法H(mm)19二面幅(mm)17穴角4角RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06941515
2017-12-22
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

インパクトレンチのソケットはコーケンと決めています。また購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする