16102M.270-36 ホイールナット用ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 06941917

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホイールナット用ソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個差込角(mm)3/4"(19)SQ.二面幅(mm)36トラスコ品番811-7312注文コード06941917品番16102M.270-36
参考基準価格(税別)¥15,200販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
二面幅(mm)36トラスコ品番811-7312質量(g)1250寸法L(mm)270差込角(mm)3/4"(19)SQ.寸法H(mm)32寸法D1(mm)53.8寸法D2(mm)44RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする