※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NAC(長堀工業)
ビットエクステンションバー 差込6.35x対辺6.35mmx150L
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
06945356
品番
3BHD15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
差込角(mm)
6.35
全長(mm)
150
トラスコ品番
853-2343
セット内容
ゴムホルダー
材質
特殊鋼(焼き入れ)
質量(g)
56