※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Pro-Auto
1/4DR.7PC.スタンダードディープソケットハンガーセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット
セット内容
ディープソケットセット内容(mm):5・5.5・6・7・8・9・10、ソケットハンガー220mm
注文コード
06945462
品番
102-21M
参考基準価格(税別)
¥6,540
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(inch)
1/4
トラスコ品番
774-0417
セット内容
ディープソケットセット内容(mm):5・5.5・6・7・8・9・10、ソケットハンガー220mm
材質
クロームバナジューム鋼
質量(kg)
0.3