※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NAC(長堀工業)
トルクスE型ソケット(ボルト用) 差込角12.7xE18x80L
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06946704
品番
S4-E18X80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
差込角(mm)
12.7
サイズ
E18
先端形状
E型トルクス
トラスコ品番
853-1709
全長(mm)
80
質量(g)
202